ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の コーン用品
ブラスト興業の カラーコーン
カラーコーン H900ジャンボタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63938824
品番
CCR-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
H900タイプのカラーコーン。通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。
材質(本体)
PE
色
赤
デザイン
無地
種類
ジャンボ
高さ(mm)
900
用途
交通規制等
質量(kg)
約2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません