曜日別特売
CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009

CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009
CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009
CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009
CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009
CAB024FQ2MSD BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド BELKIN(ベルキン) 63939009

BoostCharge Pro USB-C to USB-C 編組ケーブル 60W 2M サンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63939009品番CAB024FQ2MSD
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電
このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。
iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。
iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電
外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、
被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減
35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造
ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納
Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応
USB 2.0認証取得済み
垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用
100%プラスチックフリーのパッケージ

付属品ケーブルストラップサンドケーブル長(m)2保証期間2年間製品保証RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)編組PCRケーブルワット数60W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする