タカラ産業
タカラ産業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
タカラ産業の ペーパーホルダー
ティシューホルダー ホワイト TH200<W>
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63939017
品番
TH200
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スッキリデザインで省スペースに設置可能!!
縦置き・横置き×2方向の取り出し口により多彩なシチュエーションに対応することが出来るテイシューホルダー。
仕様
●寸法:高さ260mm×幅105mm×奥行き100mm●1セットあたり重さ:285g●材質●▼ABS、PP●セット内容:本体、蓋、キャップ、中底、転倒防止ゲル●1年間品質保証
色
ホワイト
アズワン品番
65-8907-84
繰り返し・詰め替え
対応