汚れとりとり棒 お墓の水アカ落とし

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63939087 品番ZP-20
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

お墓の水アカ落としです。
汚れた場所を水で濡らして軽くこするだけで、特殊なガラス繊維と樹脂の刃が、直接汚れを落とします。
薬品を使わないので、お墓にシミが残りません。
また面倒な準備も不要です。
ブラシやスポンジ等では洗いづらかった、キワや隅の汚れを落とすことができます。
手のひらに収まるコンパクトなサイズです。使いたいときに使えて、収納場所にも困りません。
お墓参りでお使いいただけます。
お掃除アイテムの1つとして
こする面を水で濡らしてからご使用ください。
洗剤や薬品との併用はおやめください。
高温の表面にはご使用にならないでください。
刃の長辺を対象物に当ててご使用ください。短辺を対象物に当ててご使用した場合、傷がつきやすくなる恐れがあります。

仕様●刃先のタイプ:板状●横(mm):110●縦(mm):23●厚み(mm):15 アズワン品番65-9193-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする