UltraCharge Qi2 25W 2-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63939149 品番WIZ039DQBK
参考基準価格(税別)¥8,173 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション
従来の5倍の速度のワイヤレス充電iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電。
ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、デバイス2台(iPhone、AirPods)を同時かつ安全に急速充電できます。
さらに、スマートウォッチを充電できる5W USB-C(R)ポートも追加されました。
軽量かつ折りたたみ式のコンパクトなデザインで、ご自宅だけでなく外出先での使用にも適しています。
ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化
最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現
ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護
iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電
AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電
スマートウォッチを充電できる追加の5W USB-Cポートを搭載
軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに
マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載
角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能
Qi2 25W認証テクノロジーを採用
幅広いデバイスケースに対応
約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属
製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル5本分の資源を節約

付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル 、45W USB-C電源ユニット(PSU) 仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む) ブラック ケーブル長(m)【組み込みケーブル】USB-C to USB-C編組ケーブル:1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/106.02×2.36in/59.92×0.94in/23.85 保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数25W
注意
※筐体(ケーブル、電源アダプター、シリコン製部品を除く)の85%以上にPCRプラスチックが使用されています。
※Belkinでは、本充電器に正しく接続された電子機器が充電中に破損した場合、約28万円(2,500ドル/2,000ユーロ/1,500ポンド相当)を上限に当該機器を修理または交換いたします。詳しくはメーカーHPをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする