Synthesizer V 2 AI Megpoid

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63939167 品番SSV-MGH2
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

「Synthesizer V 2 AI Megpoid」(CV:中島愛)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする
最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。
「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。
Power / Ballade / Cute / Downer / Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、デフォルト用にも追加録音を行っており、
既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。
ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Soft / Vivid / Downer / Power / Whisperに対応
多言語での歌唱にも対応しています。

その他オーディオデバイス、インターネット接続環境、送受信可能なメールアドレス必須。(製品のご利用にはDreamtonics社でのアカウント作成が必要です) 対応OSWindows 11 / 10 またはそれ以降(64bit)、macOS 11 またはそれ以降 メモリー4GB以上 使用CPUIntel Core i5(第4世代)以降、AMD Ryzen CPUs、Apple Silicon M1以降 ストレージ1GB以上(歌声データベースを1つインストールする場合の容量です。インストールする歌声データベースの数に応じた容量が必要になります。)
注意
※本歌声データベース製品をお使いいただくには「Synthesizer V Studio 2 Pro」が必要です。
※Synthesizer V Studio 2 Proをお持ちでない場合は、無料体験版ですぐにお使いいただけます。
※無料体験版はSynthesizer V 2専用歌声データベース製品をお持ちの場合、体験期間(14日間)終了後も機能制限版として無料で継続してご利用いただけます。
※機能制限版では、ボーカルスタイルほかご利用いただけない機能があります。
※「Synthesizer V 2 AI Megpoid」はバージョン1の「Synthesizer V Studio」でご利用いただくことはできません。
※アクティベーション(登録)ならびに最新バージョンのアップデート、ソフトウエアに関するお問い合わせなどのユーザーサポートをお受けいただくために、コンピュータがインターネット環境に接続されている必要があります。
※CD / DVD-ROMドライブが無い環境でも、インターネット経由でソフトウェアをインストールいただけます。
※動作条件を満たしている場合でも、すべてのコンピュータにおける動作を保証するものではありません。
※コンピュータの総合的な性能により、同時に使用可能なトラック数などパフォーマンスに違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする