スコッチコーン H900ジャンボタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 63939269 品番 SCY-900-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

H900タイプのスコッチーコーン。
通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。
反射テープ付きで夜間の使用に最適。

材質(本体)PE デザインライン入り 種類ジャンボ 高さ(mm)900 用途交通規制等 質量(kg)約2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※コーンバーを使用の際は、大リング付コーンバー をご使用ください。通常のリングですと引っ掛かりが浅く抜けてしまう場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする