単管パイプ ピン無 JIS規格認証
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63939429
品番
-
在庫数量:残り178点です
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。
用途
仮設機材や足場機材として
質量(kg)
2.73
長さ(m)
1
材質
鋼(STK500)
肉厚(mm)
2.4
外径(Φmm)
48.6
JIS規格
JIS G 3444
メッキ
溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※足場などで使用する際は、関係法令・規格に適合した方法で、有資格者の監督下でのみ実施してください。
※変形・割れ・腐食品は使用不可。外径Φ48.6適合クランプのみ使用してください。
※過大荷重・改造・異径混用は禁止。端面・切粉に注意し保護具を着用してください。
※保管時は転がり・落下防止の養生と確実な結束を実施してください。
※防錆を恒久的に保証するものではありません。外観(油分・めっきムラ等)にばらつきが生じる場合があります。