曜日別特売
- 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ 63939465

- 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ 63939465
- 単管パイプ ピン無 JIS規格認証 モノタロウ 63939465
モノタロウ

単管パイプ ピン無 JIS規格認証

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード63939465品番-
在庫数量:残り44点です
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。

用途
仮設機材や足場機材として
質量(kg)
8.19
長さ(m)
3
材質
鋼(STK500)
肉厚(mm)
2.4
外径(Φmm)
48.6
JIS規格
JIS G 3444
メッキ
溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※足場などで使用する際は、関係法令・規格に適合した方法で、有資格者の監督下でのみ実施してください。
※変形・割れ・腐食品は使用不可。外径Φ48.6適合クランプのみ使用してください。
※過大荷重・改造・異径混用は禁止。端面・切粉に注意し保護具を着用してください。
※保管時は転がり・落下防止の養生と確実な結束を実施してください。
※防錆を恒久的に保証するものではありません。外観(油分・めっきムラ等)にばらつきが生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする