SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
掃除口変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63939758
品番
H410B-1F-100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
既設の目皿(H410B)から臭気が上がる場合に目皿を掃除口に交換できます。
寸法D1(mm)
83
寸法D2(mm)
80
寸法Z(mm)
W96山16
材質(本体)
黄銅
材質(フタ)
ステンレス、ポリエチレン
注意
※ワントラップの目皿には使用できません。