サトー
サトーの 店舗運営用品
サトーの 値付け/タグ用品
サトーの プライスカード・プライスキューブ
ハンドラベラー UNO1C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63939997
品番
003731921
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。
広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。
インキローラーの交換も簡単です。
ラベルサイズ:縦12mm×横22mm
重量:280g
種別
8L19-J1
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
123.5×245×56.5
アズワン品番
65-9098-50