キャンブロ
キャンブロの 収納・設備・保管・運搬用品
キャンブロの 薬品保管庫
キャンブロの 薬用コンテナー/トレー
角型フードコンテナー・ポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63940094
品番
12SFSP ナチュラルホワイト
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
本体の目盛は目安です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:284×284×H209mm●容量:約11.4L●目盛の色:ブルー●カラー:ナチュラルホワイト●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-40℃〜70℃●※カバーは別売です。●コード番号:YB0056
アズワン品番
67-2401-01
注意
※カバーは別売です。