リス
リスの 収納・設備・保管・運搬用品
リスの 薬品保管庫
リスの 薬用コンテナー/トレー
CBコンテナー50シリーズNRLタイプ 蓋なし ピンク 50L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63940110
品番
CB-S51NRL ピンク
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:530×366×H325mm●内寸:493×335×H318mm●有効内寸:493×336×H310mm●折りたたみ時:530×366×H68mm●色:ピンク●容量:50L●材質:PP●コード番号:AC9190
アズワン品番
67-2403-49