曜日別特売
WAW23 シトレア 幸和製作所 63940128

WAW23 シトレア 幸和製作所 63940128
WAW23 シトレア 幸和製作所 63940128

シトレア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63940128品番WAW23
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

屋内外で使いやすい、軽量・コンパクトな前腕支持型の歩行車です。
車体幅48cmのコンパクト設計で取り回ししやすいです。
前輪キャスターにベアリングを内蔵しており、旋回性に優れています。
高さ調節ネジが抜け落ちない仕様となっているため、紛失しにくいです。
折りたたみ時に自立します。

仕様●サイズ(mm):480×645×840~1120●材質:本体/アルミニウム、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/合成皮革、キャスター/ポリプロピレン・TPE●折りたたみ時サイズ:480×400×835mm●アームレスト高さ:770~1050mm(10段階調節)●座面サイズ:280×290mm●座面高:480mm●キャスター:前輪/Φ200mm(360度)、後輪/Φ150mm●最大積載荷重:5kg●最大使用者体重:75kg●重量:7.9kg●バッグ容量:約8L●バッグサイズ:275×270×185mmアズワン品番7-6793-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする