- ダンサーBOX 島製作所 63940137

ダンサーBOX

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番7-6794-01
内容量1個注文コード63940137品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。
カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。
駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。
前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。

仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kgアズワン品番7-6794-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする