ポップアップ排水栓上部(ガイド付)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63940162 品番 H700-2X250-32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(mm)250 用途オーバーフロー専用 仕様ヘアーキャッチャー付 呼び径32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63940144
2022-01-24
用途:
洗面台に
農・林・水産業

老朽化した洗面台の排水管が折れてしまい ホームセンターを探すも栓付きが販売されておらず困っておりました 助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする