仕様●仕様:自走式●色:ネイビー●★入数:1個●幅×奥行×高さ:565(560)×950×930mm ※( )内はGRC-61B●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイブリッドタイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ5インチ、主輪/Φ22インチ●折りたたみ幅:320mm●座面サイズ:400×※380mm※シート奥行は340mmにも設定可能です。●座面高:前/410・430・450mm、後/395・415・435mm ※前450mm・後435mmはそれぞれメーカーオプション●耐荷重:100kg●重量:17.1kg●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●ドラム式介助ブレーキ付き
アズワン品番7-6201-02