グレイスコア・アジャスト GRCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63940250 品番 GRC-61B
参考基準価格(税別)¥209,330 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800

座面・肘掛けの高さ調整ができ、自走式・介助式で形状が異なる2wayアームサポートです。

仕様●仕様:介助式●色:ブラック●★入数:1個●幅×奥行×高さ:565(560)×950×930mm ※( )内はGRC-61B●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイブリッドタイヤ)●車輪径:キャスタ/Φ5インチ、主輪/Φ16インチ●折りたたみ幅:310mm●座面サイズ:400×※380mm※シート奥行は340mmにも設定可能です。●座面高:前/410・430・450mm、後/395・415・435mm ※前450mm・後435mmはそれぞれメーカーオプション●耐荷重:100kg●重量:15.8kg●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●ドラム式介助ブレーキ付き アズワン品番7-6201-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする