さらっと耐圧分散クッション(車いす用にもおすすめ・洗える背中クッション)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行×厚み(mm):400×400×40●素材:カバー/ポリエステル100%、中材/PE(ポリエチレン)100%●重量:約1kg●洗濯方法:手洗い可●原産国:日本製(側:中国製、中材:日本製)●※洗濯の際はカバーは外さず、浴室などで汚れた部分をシャワーなどで洗い流すように手洗いしてください。 注文コード63940286 品番-
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

体圧分散クッションで長時間の車いす利用時も疲れにくく、背中も痛くなりにくいです。
中材には通気性抜群の素材を使用しているためムレにくいです。
部分部分で固さの異なる中材を使用しているため、正しい座り方をサポートしつつズレにくい作りになっています。
カバーも中材も手洗い可能なため、万が一汚れてしまっても安心。再び清潔にお使いいただけます。

仕様●幅×奥行×厚み(mm):400×400×40●素材:カバー/ポリエステル100%、中材/PE(ポリエチレン)100%●重量:約1kg●洗濯方法:手洗い可●原産国:日本製(側:中国製、中材:日本製)●※洗濯の際はカバーは外さず、浴室などで汚れた部分をシャワーなどで洗い流すように手洗いしてください。 アズワン品番7-6304-02
注意
※洗濯の際はカバーは外さず、浴室などで汚れた部分をシャワーなどで洗い流すように手洗いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする