ヘルシーワンキャンシットヌーボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63940329 品番H1CSN-VL
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

超軽量なのに抜群の安定感で、体をスッポリ支え、楽な姿勢で歩行をサポートします。
小さく折りたため、持ち運びにも便利です。
前輪は3段階調整キャスター(直進・左右40度・360度)です。
座面開閉は上下のワンタッチ操作で簡単に行えます。
スペースが広くしっかりとしたクッションでワイドタイプで快適です。

仕様●サイズ(mm):570×650×830〜940●材質:本体/アルミニウム、バッグ/ナイロン●折りたたみ時サイズ:330×340×885mm●座面高:480mm●キャスター:前輪/Φ約145mm(直進・左右40度・360度)、後輪/Φ約145mm●重量:5.1kg●耐荷重:75kg●高さ調節:6段階(830・855・875・900・920・940mm)●バッグ載荷重:2kg アズワン品番7-8020-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする