YKP103 ゆかペタ 東リ 63940336 YKP103 ゆかペタ 東リ 63940336 YKP103 ゆかペタ 東リ 63940336 YKP103 ゆかペタ 東リ 63940336 YKP103 ゆかペタ 東リ 63940336

ゆかペタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24枚) 注文コード 63940336 品番 YKP103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い

寸法(mm)150×900(四面R面取) 適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル 材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET 厚さ(mm)2 ブラウン
注意
※素材固有の臭いがあります。貼付けた部屋で臭いを感じる場合は、しばらくの間、換気を心がけてください。時間の経過とともに徐々に無くなります。
※タイルとゴム製品が接するとタイル表面が変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼替えてください。
※直射日光が入る場所では、変色の可能性があります。
※床暖房の床にタイルを使用し、カーペット、ソファー、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。
※【全厚3mm以上のクッションフロア・防音フローリング】床がやわらかくクッション性があるため、浮やはがれ、段差が生じる可能性があります。
※【畳・カーペット・モルタルコンクリート・合板・石材】裏面が吸着せず、ずれやはがれが生じる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
フローリングの床の張替え
サービス業

長さを普通のハサミで自由に切ることで調整がしやすい。また、はがすこともできるので、試行錯誤しながら作業を進めることができる。仕上がりもフローリングの床らしくなり、荷物の移動や掃除もしやすくなった。なお、新しい建材の臭いを気にする人はいるかもしれないが、3日ほど過ぎると臭いは消えて気にならなくなる。

2025-12-03
用途:
リフォーム
建設業・工事業

接着剤を使用しないため手や衣服が
汚れないし、接着剤を塗る・乾きを待つなどの
タイムロスを減らす。製品が軟らかく、そしてずれたら貼直しが出来て
本当に施工が楽でした。

対象商品:
63940336
2020-04-09
用途:
リフォーム
建設業・工事業

簡単に加工、施工出来、仕上がりも非常に良い商品でした

2025-01-26
用途:
キッチン床のリメイク
ハシモト 様 (サービス業)

キッチンの傷んだ床の傷隠しに施工。厚みも2mmと薄く、扉の開け閉めにも干渉せず、シールタイプでないので貼り直し(設置)もラクチン。耐久性はこれから生活してみてどうか?コスパがもう少し安いとありがたいなぁ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする