ミネックスメタル
ミネックスメタルの イベント・ノベルティ・行楽用品
ミネックスメタルの アウトドア・行楽用品
ミネックスメタルの バーベキューコンロ/グリル
ステンレス丸型焼肉アミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
仕様
●サイズ:Φ300mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:510g●材質:ステンレス●コード番号:AD0700
注文コード
63940977
品番
Φ300mm 40枚入
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ300mm●Φ2×12mm目(クリンプ目)●重量:510g●材質:ステンレス●コード番号:AD0700
アズワン品番
67-2473-28