SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の イベント・ノベルティ・行楽用品
SUGICO(スギコ)の アウトドア・行楽用品
SUGICO(スギコ)の バーベキューコンロ/グリル
亜鉛引 使い捨て丸焼網(200枚入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63940986
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:24cm●重量:95g●材質:ブリキ、針金●コード番号:AJ5390
アズワン品番
67-2473-29