キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの バット・番重・コンテナ
キャンブロの 番重・コンテナ本体
ホットパン用ヒンジ付カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63941765
品番
20HPL アンバー
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
蓋が上に開くので、取り外さなくても中身を簡単に取り出す事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:325×265mm●1/2サイズ●NSF●材質:ポリアミド●耐熱温度:-40℃〜149℃●コード番号:YA0125
アズワン品番
67-2445-03