メイワパックス
メイワパックスの 袋用シーラー
メイワパックスの 卓上シーラー
三方袋 HAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3000枚)
注文コード
63943908
品番
094-856
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
加熱殺菌(130℃×30分)可能
白色の総ベタ印刷
遮光性・耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装
保存性を高めたい食品に効果的です
アルミ箔使用により、優れた遮光性があります
仕様
●サイズ(mm):140×180●重量(g):5.64
アズワン品番
67-2191-63