画像準備中

ワンタックスラックス 4992

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63944196 品番 4992
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

軽量にして、しっかり肉厚・ソフトな風合い
肉厚ながら軽量でソフトな風合いというポリエステル100%のサージ生地の特性を活かした冬に最適のワークウェアです。
取り外しライナー付きで3シーズン対応のブルゾンもラインナップ。
プリーツロンも付いて動きやすさもバッチリです。
軽くて暖か、ソフトな風合い

色番20 グレー サイズ76 股下(cm)78 素材サージ 混率(%)ポリエステル100 種別ワンタックスラックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする