中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
惣菜容器 SDキャセロ 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
63944310
品番
004463918
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
蓋は別売です。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐油性:あり
耐熱温度:130℃
入数:50枚
惣菜を盛り付けできる容器です。
仕様
●サイズ:外寸:200×103×35mm●材質:SD(スマートダッシュ)
アズワン品番
65-9112-03