曜日別特売
HS-550H2.5 イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ 平野製作所 63945414

イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:290×260×H250mm●カット幅:2.5mm●重量:4kg●材質:ステンレス製●最大カット寸法:巾110mm×厚み15mm●コード番号:AD1409注文コード63945414品番HS-550H2.5
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

用途:イカ・玉子・油揚げ・ハム・カマボコ・のり・コンブ等の細切りでお使いいただけます。
ハンドルを回すだけでキレイに千切りができます。
刃物部分のみ簡単に取り外せて、簡単に洗浄できます。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。
卓上サイズでコンパクトです。
ステンレス鋼丸刃Φ55mm使用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:290×260×H250mm●カット幅:2.5mm●重量:4kg●材質:ステンレス製●最大カット寸法:巾110mm×厚み15mm●コード番号:AD1409アズワン品番67-2476-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする