曜日別特売
HS-550E2.5 イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ 平野製作所 63945439

HS-550E2.5 イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ 平野製作所 63945439
HS-550E2.5 イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ 平野製作所 63945439

イカソーメンカッター電動タイプ HS-550Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:230×580×H280mm●カット幅:2.5mm●最大カット寸法:巾110×15mm●重量:約15kg●材質:ステンレス製●電源:単相100V●消費電力:150/180W●コード番号:AD1411注文コード63945439品番HS-550E2.5
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

投入口に食材を投入するだけで、簡単にカットできます。
電気部分が脱着できるので、ラクに水洗いができます。(刃物部分のみ取り外しもできます。)
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。
手でカットしにくい柔らかい薄い食材も一瞬でキレイにカットできます。
用途:イカ、玉子、油揚げ、ハム、カマボコ、のり、昆布などの細切りにお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:230×580×H280mm●カット幅:2.5mm●最大カット寸法:巾110×15mm●重量:約15kg●材質:ステンレス製●電源:単相100V●消費電力:150/180W●コード番号:AD1411アズワン品番67-2476-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする