曜日別特売
TC-T7N 玉子カッター 28枚刃 平野製作所 63945448

玉子カッター 28枚刃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63945448品番TC-T7N
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ステンレス刃物鋼使用
用途:お弁当やお寿司用に厚焼き玉子の定寸カットが1カットで行えます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:300×320×H190mm●重量:約2.8kg●カット巾:7mm●材質:ステンレス製●コード番号:AD1413アズワン品番67-2476-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする