曜日別特売
HS-5002V いかにも HSシリーズ 平野製作所 63945466

いかにも HSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:全長160mm●刃全体の幅:60mm●切込の深さ:8mm●標準切込幅:6mm●材質:ステンレス●コード番号:AB9592注文コード63945466品番HS-5002V
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカやナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りにお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長160mm●刃全体の幅:60mm●切込の深さ:8mm●標準切込幅:6mm●材質:ステンレス●コード番号:AB9592アズワン品番67-2476-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする