曜日別特売
AP-8(8分割用) アップルカッター(分割器) APシリーズ 平野製作所 63945624

アップルカッター(分割器) APシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:120×230×H70mm●ボトル抜き用●対応サイズ:Φ110mmまで●材質:ステンレス●8分割用●コード番号:AD1532注文コード63945624品番AP-8(8分割用)
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

取扱いが簡単です。
リンゴ、ナシ、ホール抜きパイナップル等をカッターの中心におき、上から一気に押し切るだけです。
リンゴ・梨等フルーツの当分割と芯取りが同時に出来ます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:120×230×H70mm●ボトル抜き用●対応サイズ:Φ110mmまで●材質:ステンレス●8分割用●コード番号:AD1532アズワン品番67-2476-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする