平野製作所
クシ切カッター KUSNシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:300×430×H300mm●重量:約4.4kg●投入口径:Φ110mm●6分割用●コード番号:AD6275
注文コード
63945658
品番
KUSN-6(6分割用)
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1回でクシ切り分割
【対象食材】トマト・オレンジ・キウイ・レモン丸くて柔らかい食材の分割クシ切り機。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×430×H300mm●重量:約4.4kg●投入口径:Φ110mm●6分割用●コード番号:AD6275
アズワン品番
67-2476-84