ベジカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63946087 品番 Lレタス
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

新鮮過ぎるお弁当カップ。
お弁当はもちろん 誕生日パーティやお祝いなどに話題になるアイテムです。
自然の野菜を連想させる形状と鮮やかな色彩で食材を引き立てます。
使い捨てではなく、さっとのせやすく、しっかりめの質感です。
抗菌効果は、食中毒の原因となる菌などの発生、生育、増殖を抑制します。
食卓のお皿の他、ソースカップとしてもご利用いただけます。
生の野菜のようにしおれたり、変色しないので、長時間のパーティの際も、美観をそこないません。
企画、開発、製造全て日本でおこなっています。

仕様●サイズ:65×98×29(mm)●重量:68g●材質:ポリエチレン●耐熱温度:100℃●耐寒温度:0℃ アズワン品番65-8763-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする