スイスカードネイルケアT21 IBL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63946367 品番#0.7240.T21
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ガラスネイルファイルやはさみをはじめとする、ネイルの手入れに便利な機能をカードサイズのボディに搭載しました。
ガラスネイルファイルは使用後、水や温水で洗えるのでいつも清潔。
大切な方へのギフトとしてもお勧めの商品です。

仕様●サイズ:商品サイズ/82×54×4mm●重量:26g●材質:ABS樹脂他●カラー:アイスブルー●機能:1.ガラスネイルファイル(つめやすり)2.はさみ3.ピンセット(毛抜き)4.ツースピック(つまようじ)5.ボールペン6.ピン7.スケール(cm)8.スケール(inch)9.ルーペ10.マイナスドライバー3mm11.マイナスドライバー5mm12.フィリップス型ドライバー00-013.フィリップス型ドライバー1-2 アズワン品番65-8765-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする