入数:100個

紙コップ 1パック EA508AZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 63946559 品番 EA508AZ-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560

食品衛生法規格基準適合商品です。

仕様●容量(mL):56●サイズ(mm):Φ52×50●入数:100個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約70mL アズワン品番65-8867-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする