入数:50個
エスコ
エスコの 袋用シーラー
エスコの 卓上シーラー
紙コップ 1パック EA508AZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
63946568
品番
EA508AZ-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
食品衛生法規格基準適合商品です。
仕様
●容量(mL):266●サイズ(mm):Φ76×94●入数:50個●材質:紙(バージンパルプ)●満杯容量:約270mL●食品衛生法適合
アズワン品番
65-8867-08