画像準備中

ワンタックスラックス 2072

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63946594 品番 2072
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脚長シルエットが人気
綿100%、丈夫でしなやかなウエポン生地を使用。
2タイプのブルゾンに、脚長シルエットのパンツが3タイプ。
組み合わせ自在の豊富なアイテムで鉄工所や溶接などの火熱を扱う現場をはじめ幅広い現場に対応しています。
丈夫でしなやかな綿100%の生地。

種別ワンタックスラックス コン サイズ82 混率(%)綿100 股下(cm)81 素材ウエポン 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする