曜日別特売
078-071 合掌袋 C 078シリーズ メイワパックス 63946620

合掌袋 C 078シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
アズワン品番65-8887-83
内容量1ケース(3000枚)注文コード63946620品番078-071
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPPを使用。レーヨン雲流を使用した、合掌包装です。
バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。

仕様●サイズ:130×180mm●材質:レーヨン雲流9g/ドライ/バリアーOP20/ドライ/CP40、加工:10mmシール、ノッチ付アズワン品番65-8887-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする