ロイヤルバット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2445-58 注文コード63946875 品番T-04 フローリー
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は材質・アズワン品番・商品タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:415×155×H43mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6372 アズワン品番67-2445-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする