太幸
太幸の キッチン・調理用品
太幸の バット・番重・コンテナ
太幸の バット・トレー
ロイヤルバット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-2445-59
注文コード
63946884
品番
T-09 フローリー
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・商品タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:415×205×H25mm●色:フローリー●材質:メラミン●コード番号:AC6373
アズワン品番
67-2445-59