画像準備中

ワンタックスラックス 5420

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー サイズ73 注文コード63947687 品番5420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

汚れにもシワにも強いソフトな綿100%
しなやかな強さとソフトな風合いが持ち味のウエポン生地に、防縮防シワ加工と防汚加工、形状安定加工を加え、綿100%なのに汚れにくく型崩れしにくい高機能ワークウェアに仕上げています。
油を扱う組み立て工場や塗装業のほか運送業などの現場で活躍しています。
防汚加工、シワになりにくい綿100%の素材。

色番31 アイボリー サイズ73 股下(cm)78 素材ウエポン 混率(%)綿100 種別ワンタックスラックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする