曜日別特売
009-171 三方袋 BRNシリーズ メイワパックス 63948406

009-171 三方袋 BRNシリーズ メイワパックス 63948406
009-171 三方袋 BRNシリーズ メイワパックス 63948406

三方袋 BRNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(4000枚)
アズワン品番67-2192-36
内容量1ケース(4000枚)注文コード63948406品番009-171
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

熱処理(ボイル・レトルト)後にバリアー性が向上するタイプです
透明性・耐油性に優れ、バリアー性があります
屈曲に対してもバリアー性の劣化が小さく変退色が起こりやすい食品に最適です
レトルト(120℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
※内容物にアルコール等が含まれている場合、加熱処理後に外観不良(白化、水泡)が発生することがあります。

仕様●サイズ(mm):130×180●重量(g):3.74アズワン品番67-2192-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする