三方袋 BRNシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3000枚) 注文コード 63948424 品番 009-173
参考基準価格(税別)¥79,300 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

熱処理(ボイル・レトルト)後にバリアー性が向上するタイプです
透明性・耐油性に優れ、バリアー性があります
屈曲に対してもバリアー性の劣化が小さく変退色が起こりやすい食品に最適です
レトルト(120℃×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です
ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
※内容物にアルコール等が含まれている場合、加熱処理後に外観不良(白化、水泡)が発生することがあります。

仕様●サイズ(mm):150×250●重量(g):6 アズワン品番67-2192-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする