画像準備中

8882 ワンタックスラックス(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63948527 品番 8882E
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。

仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
種別ワンタックスラックス 材質ストレッチギャバ コン サイズ73 シリーズ8800/8890シリーズ 股下(cm)80
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63948694
2022-06-29
用途:
毎日の仕事に着心地、作業しやすさ申し分ないです。
田中大工店 様 (建設業・工事業)

生地の厚みが安心。作業中も怪我のリスクも減らせ、ボリュームも無駄にないのでスッキリ着用できとても良い。今後も作業着はこれにしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする