弁当容器 ワン折重 底

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード63948580 品番004430032
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワンタッチで組み立てられる3パーツ構造の折箱の「底(ソコ)」です。
「縁(フチ)」「蓋(フタ)」をパーツ別にオーダーできるので、機能・カラー・デザインなどを簡単に組み合わせできます。
また、完成品に比べ、ストックスペースが約半分になります。
下段はフタなしで重ねられ、二段重にすることができます。
電子レンジ使用可
耐油性:なし
耐熱温度:95℃
仕切りのないタイプ。ごはんの量:約350g。入数:50枚。

仕様●サイズ:外寸:217×116×43mm●材質:PS/PP アズワン品番65-9112-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする