マトファー
マトファーの 運搬・収納・保管
マトファーの 保管庫・保冷庫
ムーラン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63948625
品番
46264
参考基準価格(税別)
¥168,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ370×H170mm●重量:2.5kg●材質:ステンレス製●丈夫なステンレスタイプ●1.5mmの替刃付●コード番号:AC9340
アズワン品番
67-2467-30