だしこしシート(10枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:1000×1000mm●材質:ポリエステル●カラー:白●コード番号:AB8648 注文コード63948756 品番No.1000
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

厳選された不織布を使用している為、だしこしが非常にスムーズでこし漏れもなく、使い捨てですから衛生的です。
とても丈夫で、耐熱温度も230℃ととても高いので和食は勿論のこと、洋食、中華を問わず全ての料理にお使いいただけるシートです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:1000×1000mm●材質:ポリエステル●カラー:白●コード番号:AB8648 アズワン品番67-2467-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする