ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
8883 ワンタックラットズボン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63949087
品番
8883E
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
汗を素早く吸収して乾きが早い。
洗濯しても縮みにくくシワになりにくい。
肌触りが良くソフトでしなやか。
快適ヨコのび素材。
仕様
左後フラップポケット
両脇ポケットパイピング
コインポケット
混率(%)
ポリエステル80
綿20
種別
ワンタックラットズボン
材質
ストレッチギャバ
色
コン
サイズ
73
シリーズ
8800/8890シリーズ
股下(cm)
80
機能
帯電防止素材
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。