画像準備中

1350 プリーツロン ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63950374 品番 1350E
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ストレッチ素材とスムーズアップ機能でツッパリ感がなく、動きやすい快適作業服。形態安定・動きやすい・吸汗性。
ジーベック独自のプリーツロンとXEカットのオリジナル機能を融合して快適に作業の出来る着心地を実現しました。
衣類衣服内の湿気やムレを防ぎ清涼感ある着心地。汗をよく吸い、すぐ乾きます。
縮みにくく、シワになりにくい加工を施しています。
シャーリングで動きもスムーズ。

仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性 種別ワンタックスラックス コン サイズ3L シリーズ1350プリーツロンスムースアップラファード 混率(%)綿100 股下(cm)80 胴囲(cm)94〜104 生地ウエザークロス 色番10
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする